PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
MDD2014K40;20X14 CF MINE DUTY DRUM W/K40
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY MDD2014K40;20X14 CF MINE DUTY DRUM W/K40
Pulley; Drum; Crowned Face; 14" Face Width; Bushed Mount; 4040 Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
MDD2014K40;20X14 CF MINE DUTY DRUM W/K40
BDI部件号
23142172
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/MDD2014K40;20X14-CF-MINE-DUTY-DRUM-W-K40/p/23142172
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
112.8
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
4040
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
Taper Lock Weld on Hub K40
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
MDD2014K40
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 14" Face Width; Bushed Mount; 4040 Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1-7/16 To 4-7/16" Bushing Bore Range; 4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
14英寸 | 355.6毫米
轮
20英寸 | 508毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 36.513 To 112.713 毫米


