MDD2014MS;20X14 CF MINE DUTY DRUM W/MS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPPLYXXX-DRM-CRWN-MDTY-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoak1TODVOamMyTWpBNE56QXhORGN3TG1wd1p3fDJiODAzOWRiYmMzMTM4MDlmMmE5ZDMyMjM5YWY3NDQ4NmQ1ODNhNjFiOTNjOTA2NWJhMjZhNDJiODI2NmVlMTc
23142180 输送带轮 

PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY

MDD2014MS;20X14 CF MINE DUTY DRUM W/MS

描述

PRECISION PULLEY MDD2014MS;20X14 CF MINE DUTY DRUM W/MS

Pulley; Drum; Crowned Face; 14" Face Width; Bushed Mount; MS Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 2-13/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; 4-13/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

MDD2014MS;20X14 CF MINE DUTY DRUM W/MS

BDI部件号
23142180

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PRECISION PULLEY
最低订购量
重量 / Kilogram
131.82
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
MS
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
MDD2014MS
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 14" Face Width; Bushed Mount; MS Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 2-13/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; 4-13/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
20英寸 | 508毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
4.813英寸 | 122.25毫米
衬套孔径范围
2-13/16 To 5-1/2 英寸 | 71.438 To 139.7 毫米
端面宽
14英寸 | 355.6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新