PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
MDD5420PS;54X20 CF MINE DUTY DRUM W/PS
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY MDD5420PS;54X20 CF MINE DUTY DRUM W/PS
Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; PS Bushing; Mine Duty Class; 54" Pulley Diameter; 3-13/16 To 7" Bushing Bore Range; 6-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
MDD5420PS;54X20 CF MINE DUTY DRUM W/PS
BDI部件号
23137476
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/MDD5420PS;54X20-CF-MINE-DUTY-DRUM-W-PS/p/23137476
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1090.89
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
PS
等级
Mine Duty
键槽数量
1
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
MDD5420PS
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; PS Bushing; Mine Duty Class; 54" Pulley Diameter; 3-13/16 To 7" Bushing Bore Range; 6-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
衬套孔径范围
3-13/16 To 7 英寸 | 96.838 To 177.8 毫米
内圈长
6.5英寸 | 165.1毫米
端面宽
20英寸 | 508毫米
轮
54英寸 | 1371.6毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米