https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJobU1pODVPRE0wTkRrNU56QXlPREUwTDBsT1JGQlNVRkJNV1ZoWVdGOUVVazFmUTFKWFRsOUlSRlJaWDFoVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmRiZGVhMWMxNDYxNTQ4ZWFiMmNlM2RmMGI3MTQ1MDdlZjNhYzBkNjliNGQwYjlmYTNlYTAxZWE5ZDk3OWM0Mg
PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
XPD2460PXT50;24X60CF DRUM PULLEY W/PXT50
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY XPD2460PXT50;24X60CF DRUM PULLEY W/PXT50
Pulley; Drum; Crowned Face; 60" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 3-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
制造商部件号
XPD2460PXT50;24X60CF DRUM PULLEY W/PXT50
BDI部件号
23162437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E5%B8%A6%E8%BD%AE/XPD2460PXT50;24X60CF-DRUM-PULLEY-W-PXT50/p/23162437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
353.348
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
XT50
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
XT Tapered Bore Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
XPD2460PXT50
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 60" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 3-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
60英寸 | 1524毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
轮
24英寸 | 609.6毫米
衬套孔径范围
2-15/16 To 5 英寸 | 74.613 To 127 毫米