XPD3632PS;36X32 CF DRUM PULLEY W/PS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnek5TODVOamMyTWpNek1qUTBOekF5TG1wd1p3fDc0MjdiM2QzNDc4YTljYzAwMjYyZjg3NTUwNWQ0YzlkMzM2NmQ5ZjY2YWRlN2E2MTBiZTUyMThlMDQ2YWJiZTI
23154415 输送带轮 

PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY

XPD3632PS;36X32 CF DRUM PULLEY W/PS

描述

PRECISION PULLEY XPD3632PS;36X32 CF DRUM PULLEY W/PS

Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; PS Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 3-13/16 To 7" Bushing Bore Range; 6-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

XPD3632PS;36X32 CF DRUM PULLEY W/PS

BDI部件号
23154415

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PRECISION PULLEY
最低订购量
重量 / Kilogram
339.287
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
PS
等级
Heavy Duty
键槽数量
1
其它特点
QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
XPD3632PS
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; PS Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 3-13/16 To 7" Bushing Bore Range; 6-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
32英寸 | 812.8毫米
内圈长
6.5英寸 | 165.1毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3-13/16 To 7 英寸 | 96.838 To 177.8 毫米
36英寸 | 914.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新