对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

XPU1032SDS;10X32 CF DRUM PULLEY W/SDS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPPLYXXX-TUB-CRWN-LDTY-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnNE55ODVOamMyTWpNME1EWXpPVEF5TG1wd1p3fGI5ZGI5MDEwZjgyMTljMWQxZTdiMDczMjZjNmNiMDIwZmQ2MWE0MTliODFiMTIzYjE5OTZmZDhkZGY1MWQwZTg
23169962 输送带轮 

PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY

XPU1032SDS;10X32 CF DRUM PULLEY W/SDS

描述

PRECISION PULLEY XPU1032SDS;10X32 CF DRUM PULLEY W/SDS

Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; SDS Bushing; Light Duty | Moderate Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 1-5/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

XPU1032SDS;10X32 CF DRUM PULLEY W/SDS

BDI部件号
23169962

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PRECISION PULLEY
最低订购量
重量 / Kilogram
22.65
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
SDS
等级
Light Duty | Moderate Duty
键槽数量
1
其它特点
QD Bushing | Bore Size 1-13/16 to 2 Has No Keyway | Package Handling
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
XPU1032SDS
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; SDS Bushing; Light Duty | Moderate Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1/2 To 2" Bushing Bore Range; 1-5/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
内圈长
1.313英寸 | 33.35毫米
端面宽
32英寸 | 812.8毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
10英寸 | 254毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 12.7 To 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新