XPU1232E;12X32 CF DRUM PULLEY W/E https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPPLYXXX-TUB-CRWN-LDTY-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJnNE55ODVOamMyTWpNME1EWXpPVEF5TG1wd1p3fGI5ZGI5MDEwZjgyMTljMWQxZTdiMDczMjZjNmNiMDIwZmQ2MWE0MTliODFiMTIzYjE5OTZmZDhkZGY1MWQwZTg
23153388 输送带轮 

PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY

XPU1232E;12X32 CF DRUM PULLEY W/E

描述

PRECISION PULLEY XPU1232E;12X32 CF DRUM PULLEY W/E

Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; E Bushing; Light Duty | Moderate Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1-5/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats

制造商部件号

XPU1232E;12X32 CF DRUM PULLEY W/E

BDI部件号
23153388

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PRECISION PULLEY
最低订购量
重量 / Kilogram
33.07
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Pulley
产品类型
Drum
端面形式
Crowned Face
安装形式
Bushed
衬套尺寸
E
等级
Light Duty | Moderate Duty
键槽数量
1
其它特点
QD Bushing | Bore Size 3-5/16 to 3-1/2 Has No Keyway | Package Handling
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Pulley
名称
Pulley
关键字串
Conveyor
制造商货号
XPU1232E
详细描述
Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; E Bushing; Light Duty | Moderate Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1-5/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 2-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
端面宽
32英寸 | 812.8毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
衬套孔径范围
1-5/16 To 3-1/2 英寸 | 33.338 To 88.9 毫米
12英寸 | 304.8毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新