https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-C-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhpTWk4eE1ESXdPRGN6TURZM056STNPQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5RFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MWQ2NTlhNjM0ZjRkZDg4ZmE4OGYyNjIzYTNlZmYzZWY5Nzc5ZDI4Y2MzZThiNzFlY2JlOTMxOTBhNmFlN2Y5NQ
REXNORD
REXNORD
18-C5300FS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 18-C5300FS
18" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
18-C5300FS
BDI部件号
18139611
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/18-C5300FS/p/18139611
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210834104
重量 / Kilogram
19.03
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal
槽夹角
35 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sealed
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
18-GC5300-02
制造商内部编号
6483410
重量/磅
42
详细描述
18" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
滚轮宽
7英寸 | 177.8毫米
中心
8.563英寸 | 217.5毫米
滚筒跨长
18.938 英寸 | 481.025 毫米
滚筒轴向安装间
7.5英寸 | 190.5毫米
中心
6英寸 | 152.4毫米
总高
12.688 英寸 | 322.275 毫米
滚筒轴向安装间
27英寸 | 685.8毫米
带宽
18 英寸 | 457.2 毫米
全长
29 英寸 | 736.6 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
总宽
9.25 英寸 | 234.95 毫米