REXNORD
REXNORD
18-GB5312-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 18-GB5312-01
18" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
18-GB5312-01
BDI部件号
18138901
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/18-GB5312-01/p/18138901
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210720322
重量 / Kilogram
39.009
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Training
槽夹角
35 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA B Plus
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Positive Arm | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
18-GB5312-01
制造商内部编号
6472032
重量/磅
86
详细描述
18" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
滚筒跨长
20 英寸 | 508 毫米
中心
8.125英寸 | 206.375毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
中心
5.625英寸 | 142.875毫米
滚轮宽
7英寸 | 177.8毫米
带宽
18 英寸 | 457.2 毫米
全长
30.813 英寸 | 782.65 毫米
总高
14.938 英寸 | 379.425 毫米
滚筒轴向安装间
7.5英寸 | 190.5毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
滚筒轴向安装间
27英寸 | 685.8毫米