REXNORD
REXNORD
18-GC6057-02
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 18-GC6057-02
18" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
18-GC6057-02
BDI部件号
18139375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/18-GC6057-02/p/18139375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210806163
重量 / Kilogram
39.952
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Spiral Return Training
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Positive Arm | Sealed | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
18-GC6057-02
制造商内部编号
6480616
重量/磅
88
详细描述
18" Belt Width; 5-1/2" Roller Diameter; Spiral Return Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
滚轮宽
21英寸 | 533.4毫米
带宽
18 英寸 | 457.2 毫米
中心
7.5英寸 | 190.5毫米
滚轮直
5.5英寸 | 139.7毫米
中心
4.5英寸 | 114.3毫米
总高
12.625 英寸 | 320.675 毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米
全长
29.5 英寸 | 749.3 毫米
滚筒轴向安装间
5英寸 | 127毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
滚筒轴向安装间
27英寸 | 685.8毫米