REXNORD
REXNORD
20-FC5022-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 20-FC5022-01
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Live Shaft Flat Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
20-FC5022-01
BDI部件号
18139275
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/20-FC5022-01/p/18139275
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210720735
重量 / Kilogram
24.97
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Live Shaft Flat Impact
槽夹角
0 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
20-FC5022-01
制造商内部编号
6472073
重量/磅
55
详细描述
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Live Shaft Flat Impact; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
中心
4.75英寸 | 120.65毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米
全长
31.875 英寸 | 809.625 毫米
带宽
20 英寸 | 508 毫米
滚轮宽
23英寸 | 584.2毫米
总宽
8.875 英寸 | 225.425 毫米
滚筒轴向安装间
29英寸 | 736.6毫米
中心
2.25英寸 | 57.15毫米
滚筒轴向安装间
6.25英寸 | 158.75毫米
总高
5 英寸 | 127 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米