REXNORD
REXNORD
20-GB5212-02
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 20-GB5212-02
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 20 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
20-GB5212-02
BDI部件号
18139701
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/20-GB5212-02/p/18139701
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210808419
重量 / Kilogram
38.05
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Training
槽夹角
20 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA B Plus
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Positive Arm | Sealed | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
20-GB5212-02
制造商内部编号
6480841
重量/磅
84
详细描述
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 20 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
滚筒轴向安装间
7.5英寸 | 190.5毫米
中心
5.625英寸 | 142.875毫米
滚筒轴向安装间
29英寸 | 736.6毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米
中心
8.125英寸 | 206.375毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
带宽
20 英寸 | 508 毫米
总高
14.375 英寸 | 365.125 毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
滚轮宽
9英寸 | 228.6毫米
全长
30.563 英寸 | 776.3 毫米