https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-B-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTXk4eE1ESXdPRGN6TURZeE1UYzBNaTlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5Q1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MGIyM2U2YTgzZWY0OGEyYjlmYWVkYzI5MmRkOWMxNWI2OGMwZDJkYzc3NzA0YjRkNWMwYjI3MTMyYzZiZTE3MA
REXNORD
REXNORD
24-GB4300-21
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 24-GB4300-21
24" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
24-GB4300-21
BDI部件号
24129426
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/24-GB4300-21/p/24129426
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699365016
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal
槽夹角
35 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA B Plus
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sealed
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
24-GB4300-21
制造商内部编号
0136501
重量/磅
34
详细描述
24" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
中心
6.813英寸 | 173.05毫米
总高
12.125 英寸 | 307.975 毫米
滚筒轴向安装间
6英寸 | 152.4毫米
滚筒轴向安装间
33英寸 | 838.2毫米
带宽
24 英寸 | 609.6 毫米
滚筒跨长
24.75 英寸 | 628.65 毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
全长
34.5 英寸 | 876.3 毫米
总宽
7.75 英寸 | 196.85 毫米
滚轮宽
9英寸 | 228.6毫米
中心
4.813英寸 | 122.25毫米