REXNORD
REXNORD
24-GB5043-21
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 24-GB5043-21
24" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
24-GB5043-21
BDI部件号
18139606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/24-GB5043-21/p/18139606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699310344
重量 / Kilogram
9.51
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA B Plus
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sealed | 8 Disc
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
24-GB5043-21
制造商内部编号
0131034
重量/磅
21
详细描述
24" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
中心
4英寸 | 101.6毫米
全长
34.5 英寸 | 876.3 毫米
滚筒轴向安装间
5英寸 | 127毫米
总高
5 英寸 | 127 毫米
滚轮宽
27英寸 | 685.8毫米
中心
1.5英寸 | 38.1毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
滚筒轴向安装间
33英寸 | 838.2毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米
带宽
24 英寸 | 609.6 毫米