![30C 5300FS B/C](/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-B-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTXk4eE1ESXdPRGN6TURZeE1UYzBNaTlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5Q1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MGIyM2U2YTgzZWY0OGEyYjlmYWVkYzI5MmRkOWMxNWI2OGMwZDJkYzc3NzA0YjRkNWMwYjI3MTMyYzZiZTE3MA)
![30C 5300FS B/C](/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-TE-STL-B-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTIzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTRMMmhpTXk4eE1ESXdPRGN6TURZeE1UYzBNaTlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gxUkZYMU5VVEY5Q1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58MGIyM2U2YTgzZWY0OGEyYjlmYWVkYzI5MmRkOWMxNWI2OGMwZDJkYzc3NzA0YjRkNWMwYjI3MTMyYzZiZTE3MA)
REXNORD
REXNORD
30C 5300FS B/C
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 30C 5300FS B/C
30" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
30C 5300FS B/C
BDI部件号
18139984
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/30C-5300FS-B-C/p/18139984
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210834135
重量 / Kilogram
26.27
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal
槽夹角
35 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sealed
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
30-GC5300-02
制造商内部编号
6483413
重量/磅
58
详细描述
30" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
中心
6.125英寸 | 155.575毫米
带宽
30 英寸 | 762 毫米
滚轮宽
11英寸 | 279.4毫米
总宽
9.25 英寸 | 234.95 毫米
滚筒轴向安装间
39英寸 | 990.6毫米
滚筒轴向安装间
7.5英寸 | 190.5毫米
中心
8.563英寸 | 217.5毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
滚筒跨长
29.438 英寸 | 747.725 毫米
总高
14.813 英寸 | 376.25 毫米
全长
41 英寸 | 1,041.4 毫米