REXNORD
REXNORD
36-C6302FS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 36-C6302FS
36" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
36-C6302FS
BDI部件号
18140533
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/36-C6302FS/p/18140533
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210806781
重量 / Kilogram
37.15
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Impact
槽夹角
35 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sealed
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
36-GC6302-02
制造商内部编号
6480678
重量/磅
82
详细描述
36" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
中心
9.188英寸 | 233.375毫米
总宽
9.25 英寸 | 234.95 毫米
总高
16.563 英寸 | 420.7 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚轮宽
13英寸 | 330.2毫米
带宽
36 英寸 | 914.4 毫米
滚筒轴向安装间
45英寸 | 1143毫米
全长
47 英寸 | 1193.8 毫米
滚筒轴向安装间
7.5英寸 | 190.5毫米
滚筒跨长
34.188 英寸 | 868.375 毫米
中心
6.125英寸 | 155.575毫米