REXNORD
REXNORD
36-GB4312-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 36-GB4312-01
36" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
36-GB4312-01
BDI部件号
18140151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/36-GB4312-01/p/18140151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210722678
重量 / Kilogram
51.302
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Training
槽夹角
35 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA B Plus
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Positive Arm | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
36-GB4312-01
制造商内部编号
6472267
重量/磅
113
详细描述
36" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
中心
5.625英寸 | 142.875毫米
滚筒跨长
35.75 英寸 | 908.05 毫米
滚筒轴向安装间
7.5英寸 | 190.5毫米
带宽
36 英寸 | 914.4 毫米
滚轮宽
13英寸 | 330.2毫米
滚筒轴向安装间
45英寸 | 1,143毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
中心
7.625英寸 | 193.675毫米
全长
46.688 英寸 | 1,185.875 毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
总高
19.313 英寸 | 490.55 毫米