REXNORD
REXNORD
36-GC5211-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 36-GC5211-01
36" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Unequal Training; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
36-GC5211-01
BDI部件号
18140183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/36-GC5211-01/p/18140183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210722876
重量 / Kilogram
65.376
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Unequal Training
槽夹角
20 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7 Inch Wide Secondary Roller | Actuating Shoe
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
36-GC5211-01
制造商内部编号
6472287
重量/磅
144
详细描述
36" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Unequal Training; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
滚轮直
5英寸 | 127毫米
带宽
36 英寸 | 914.4 毫米
总宽
10 英寸 | 254 毫米
中心
6.813英寸 | 173.05毫米
总高
13.25 英寸 | 336.55 毫米
滚筒轴向安装间
45英寸 | 1,143毫米
滚轮宽
27英寸 | 685.8毫米
全长
47 英寸 | 1,193.8 毫米
滚筒轴向安装间
7.5英寸 | 190.5毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米
中心
9.313英寸 | 236.55毫米