https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-F-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhoWmk4eE1ESXdPRGN6TURjME1qZ3hOQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gwWmZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxNTExNmY5NWRiMTNkZTEzZGZlZjlhM2JlMWFiYzRmODk0MDFjNGI4MmZjMDJmZmYyNmMzYzc1NjkyZGFmZGEy
REXNORD
REXNORD
36-GC6020-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 36-GC6020-01
36" Belt Width; 6" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
36-GC6020-01
BDI部件号
18140449
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/36-GC6020-01/p/18140449
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699291889
重量 / Kilogram
23.73
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Flat Carrier
槽夹角
0 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
36-GC6020-01
制造商内部编号
0129188
重量/磅
50
详细描述
36" Belt Width; 6" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
中心
7.25英寸 | 184.15毫米
滚轮宽
39英寸 | 990.6毫米
滚筒轴向安装间
5英寸 | 127毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
滚筒轴向安装间
45英寸 | 1,143毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米
总高
7.25 英寸 | 184.15 毫米
中心
4.25英寸 | 107.95毫米
全长
47 英寸 | 1,193.8 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
带宽
36 英寸 | 914.4 毫米