REXNORD
REXNORD
36-GC6310-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 36-GC6310-01
36" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
36-GC6310-01
BDI部件号
18140476
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/36-GC6310-01/p/18140476
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210723309
重量 / Kilogram
72.48
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Training
槽夹角
35 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Actuating Shoe
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
36-GC6310-01
制造商内部编号
6472330
重量/磅
160
详细描述
36" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Training; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
总高
19 英寸 | 482.6 毫米
滚轮宽
13英寸 | 330.2毫米
中心
6.813英寸 | 173.05毫米
全长
47 英寸 | 1,193.8 毫米
总宽
10 英寸 | 254 毫米
带宽
36 英寸 | 914.4 毫米
滚筒轴向安装间
7.5英寸 | 190.5毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚筒轴向安装间
45英寸 | 1,143毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米
中心
9.813英寸 | 249.25毫米