https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXASSYXX-IDLR-CNVR-F-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmhoWmk4eE1ESXdPRGN6TURjME1qZ3hOQzlKVGtSU1JWaEJVMU5aV0ZoZlNVUk1VbDlEVGxaU1gwWmZVMVJNWHpNd01GZ3pNREF1YW5CbnwxNTExNmY5NWRiMTNkZTEzZGZlZjlhM2JlMWFiYzRmODk0MDFjNGI4MmZjMDJmZmYyNmMzYzc1NjkyZGFmZGEy
REXNORD
REXNORD
42-GB4020-21
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 42-GB4020-21
42" Belt Width; 4" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
42-GB4020-21
BDI部件号
18140860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/42-GB4020-21/p/18140860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699310078
重量 / Kilogram
15.876
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Flat Carrier
槽夹角
0 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA B Plus
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sealed
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
42-GB4020-21
制造商内部编号
0131007
重量/磅
35
详细描述
42" Belt Width; 4" Roller Diameter; Flat Carrier; 0 Degree Trough Angle; CEMA B Plus; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
滚筒轴向安装间
5英寸 | 127毫米
中心
4.25英寸 | 107.95毫米
总高
6.25 英寸 | 158.75 毫米
中心
6.25英寸 | 158.75毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
滚轮宽
45英寸 | 1,143毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
全长
53 英寸 | 1,346.2 毫米
带宽
42 英寸 | 1,066.8 毫米
滚筒轴向安装间
51英寸 | 1,295.4毫米