REXNORD
REXNORD
42-GC5031-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 42-GC5031-01
42" Belt Width; 5" Roller Diameter; Flat Carrier Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
42-GC5031-01
BDI部件号
18140579
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/42-GC5031-01/p/18140579
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210723828
重量 / Kilogram
68.946
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Flat Carrier Training
槽夹角
0 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Positive Arm | With 2 Guide Roller | 8 Inch Excluding the Guide Roller Height
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
42-GC5031-01
制造商内部编号
6472382
重量/磅
152
详细描述
42" Belt Width; 5" Roller Diameter; Flat Carrier Training; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
总高
13.063 英寸 | 331.8 毫米
中心
7.25英寸 | 184.15毫米
中心
4.75英寸 | 120.65毫米
滚轮宽
45英寸 | 1,143毫米
滚筒轴向安装间
5英寸 | 127毫米
带宽
42 英寸 | 1,066.8 毫米
滚筒轴向安装间
51英寸 | 1,295.4毫米
总宽
0 英寸 | 0 毫米
全长
52.75 英寸 | 1,339.85 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米