REXNORD
REXNORD
48-GC6302-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 48-GC6302-01
48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
48-GC6302-01
BDI部件号
18140714
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/48-GC6302-01/p/18140714
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210673598
重量 / Kilogram
47.57
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Impact
槽夹角
35 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
48-GC6302-01
制造商内部编号
6467359
重量/磅
105
详细描述
48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
总宽
9.25 英寸 | 234.95 毫米
中心
9.5英寸 | 241.3毫米
中心
6.5英寸 | 165.1毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
全长
59 英寸 | 1,498.6 毫米
总高
19.188 英寸 | 487.375 毫米
带宽
48 英寸 | 1,219.2 毫米
滚筒跨长
44.75 英寸 | 1,136.65 毫米
滚筒轴向安装间
57英寸 | 1,447.8毫米
滚筒轴向安装间
7.5英寸 | 190.5毫米
滚轮宽
17英寸 | 431.8毫米