REXNORD
REXNORD
48-GD6043-02
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 48-GD6043-02
48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
48-GD6043-02
BDI部件号
18140733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/48-GD6043-02/p/18140733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699311471
重量 / Kilogram
21.74
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sealed | 14 Disc
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
48-GD6043-02
制造商内部编号
0131147
重量/磅
48
详细描述
48" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
带宽
48 英寸 | 1,219.2 毫米
总高
7.5 英寸 | 190.5 毫米
滚筒轴向安装间
57英寸 | 1,447.8毫米
滚轮宽
51英寸 | 1,295.4毫米
滚筒轴向安装间
5英寸 | 127毫米
中心
7.5英寸 | 190.5毫米
中心
4.5英寸 | 114.3毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
全长
59 英寸 | 1,498.6 毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米