REXNORD
REXNORD
60-D6040FS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 60-D6040FS
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
60-D6040FS
BDI部件号
18141446
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/60-D6040FS/p/18141446
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699293401
重量 / Kilogram
30.8
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sealed
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
60-GD6040-02
制造商内部编号
10515458
重量/磅
69
详细描述
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Non-Relubricatable
滚筒轴向安装间
69英寸 | 1,752.6毫米
全长
71 英寸 | 1,803.4 毫米
带宽
60 英寸 | 1,524 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
滚轮宽
63英寸 | 1,600.2毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米
总高
7.5 英寸 | 190.5 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚筒轴向安装间
5英寸 | 127毫米
中心
7.5英寸 | 190.5毫米
中心
4.5英寸 | 114.3毫米