REXNORD
REXNORD
60-GD6201-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 60-GD6201-01
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Unequal; 20 Degree Trough Angle; CEMA D; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
60-GD6201-01
BDI部件号
24131811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/60-GD6201-01/p/24131811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210188467
重量 / Kilogram
52.55
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Unequal
槽夹角
20 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Steel
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7 Inch Wide Secondary Roller
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
60-GD6201-01
制造商内部编号
0218846
重量/磅
116
详细描述
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Unequal; 20 Degree Trough Angle; CEMA D; Base Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
滚筒轴向安装间
9英寸 | 228.6毫米
全长
71.5 英寸 | 1816.1 毫米
滚轮宽
51英寸 | 1295.4毫米
滚筒轴向安装间
69英寸 | 1752.6毫米
总高
12.125 英寸 | 307.975 毫米
中心
6.75英寸 | 171.45毫米
中心
9.75英寸 | 247.65毫米
总宽
11.5 英寸 | 292.1 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚筒跨长
64.5 英寸 | 1638.3 毫米
带宽
60 英寸 | 1524 毫米