REXNORD
REXNORD
72-GD5043-01
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 72-GD5043-01
72" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
制造商部件号
72-GD5043-01
BDI部件号
18141613
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/72-GD5043-01/p/18141613
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699311501
重量 / Kilogram
28.148
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Tapered Roller Bearing
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
18 Disc
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
72-GD5043-01
制造商内部编号
0131150
重量/磅
62
详细描述
72" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA D; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
带宽
72 英寸 | 1,828.8 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
滚轮宽
75英寸 | 1,905毫米
全长
83 英寸 | 2,108.2 毫米
总高
7 英寸 | 177.8 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
中心
4.5英寸 | 114.3毫米
滚筒跨长
0 英寸 | 0 毫米
中心
7英寸 | 177.8毫米
滚筒轴向安装间
81英寸 | 2,057.4毫米
滚筒轴向安装间
5英寸 | 127毫米