PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
B4-20CIT-14SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY B4-20CIT-14SB
14" Belt Width; 4" Roller Diameter; Channel Inset Trougher; 20 Degree Trough Angle; CEMA B; Side Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
B4-20CIT-14SB
BDI部件号
23140265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/B4-20CIT-14SB/p/23140265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
9.979
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Channel Inset Trougher
槽夹角
20 Degree
安装形式
Side Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA B
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Endstand Mounting | Solid Steel Shaft | Flinger Seal
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
B4-20CIT-14SB
重量/磅
22
详细描述
14" Belt Width; 4" Roller Diameter; Channel Inset Trougher; 20 Degree Trough Angle; CEMA B; Side Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
中心
5英寸 | 127毫米
带宽
14 英寸 | 355.6 毫米
总高
6.375 英寸 | 161.925 毫米
滚筒轴向安装间
2.25英寸 | 57.15毫米
中心
3英寸 | 76.2毫米
滚轮宽
5英寸 | 127毫米
滚筒轴向安装间
19.625英寸 | 498.475毫米
总宽
8.125 英寸 | 206.375 毫米
全长
19.625 英寸 | 498.475 毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
滚筒跨长
13.813 英寸 | 350.85 毫米