PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
B4-35CITI-42SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY B4-35CITI-42SB
42" Belt Width; 4" Roller Diameter; Channel Inset Trougher Impact; 35 Degree Trough Angle; CEMA B; Side Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
B4-35CITI-42SB
BDI部件号
23173999
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/B4-35CITI-42SB/p/23173999
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
29.483
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Channel Inset Trougher Impact
槽夹角
35 Degree
安装形式
Side Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA B
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Endstand Mounting | Solid Steel Shaft | Flinger Seal | 4 Mounting Hole
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
B4-35CITI-42SB
重量/磅
65
详细描述
42" Belt Width; 4" Roller Diameter; Channel Inset Trougher Impact; 35 Degree Trough Angle; CEMA B; Side Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚筒跨长
38.5 英寸 | 977.9 毫米
中心
5英寸 | 127毫米
全长
47.625 英寸 | 1209.675 毫米
滚筒轴向安装间
2.25英寸 | 57.15毫米
总宽
8.125 英寸 | 206.375 毫米
中心
3英寸 | 76.2毫米
滚筒轴向安装间
47.625英寸 | 1209.675毫米
带宽
42 英寸 | 1066.8 毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
滚轮宽
16.375英寸 | 415.925毫米
总高
11.625 英寸 | 295.275 毫米