PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
B5-45TE-30SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY B5-45TE-30SB
30" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 45 Degree Trough Angle; CEMA B; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
B5-45TE-30SB
BDI部件号
23179334
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/B5-45TE-30SB/p/23179334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
20.865
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal
槽夹角
45 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA B
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Footpad Mounting | Solid Steel Shaft | Flinger Seal
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
B5-45TE-30SB
重量/磅
46
详细描述
30" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 45 Degree Trough Angle; CEMA B; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚筒轴向安装间
6英寸 | 152.4毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
滚筒跨长
27.125 英寸 | 688.975 毫米
中心
7.5英寸 | 190.5毫米
中心
5英寸 | 127毫米
带宽
30 英寸 | 762 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
总高
15.563 英寸 | 395.3 毫米
滚轮宽
11.125英寸 | 282.575毫米
滚筒轴向安装间
39英寸 | 990.6毫米
全长
41 英寸 | 1041.4 毫米