PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C4-20CITI-30SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C4-20CITI-30SB
30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Channel Inset Trougher Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Side Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C4-20CITI-30SB
BDI部件号
23178738
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C4-20CITI-30SB/p/23178738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
22.68
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Channel Inset Trougher Impact
槽夹角
20 Degree
安装形式
Side Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Endstand Mounting
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C4-20CITI-30SB
重量/磅
50
详细描述
30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Channel Inset Trougher Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Side Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚筒轴向安装间
2.25英寸 | 57.15毫米
全长
35.625 英寸 | 904.875 毫米
中心
5.188英寸 | 131.775毫米
总高
8.313 英寸 | 211.15 毫米
总宽
8.125 英寸 | 206.375 毫米
滚筒跨长
28.563 英寸 | 725.5 毫米
中心
3.188英寸 | 80.975毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
滚筒轴向安装间
35.625英寸 | 904.875毫米
带宽
30 英寸 | 762 毫米
滚轮宽
9英寸 | 228.6毫米