PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C4-35CIT-30SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C4-35CIT-30SB
30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Channel Inset Trougher; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Side Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C4-35CIT-30SB
BDI部件号
23179536
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C4-35CIT-30SB/p/23179536
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
22.226
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Channel Inset Trougher
槽夹角
35 Degree
安装形式
Side Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Endstand Mounting
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C4-35CIT-30SB
重量/磅
49
详细描述
30" Belt Width; 4" Roller Diameter; Channel Inset Trougher; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Side Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
全长
35.625 英寸 | 904.875 毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
总宽
8.125 英寸 | 206.375 毫米
中心
5.188英寸 | 131.775毫米
滚筒跨长
27.625 英寸 | 701.675 毫米
带宽
30 英寸 | 762 毫米
滚筒轴向安装间
0英寸 | 0毫米
中心
3.188英寸 | 80.975毫米
总高
10.813 英寸 | 274.65 毫米
滚轮宽
10.5英寸 | 266.7毫米