PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C4-35TG-24SBWB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C4-35TG-24SBWB
24" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Grain; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C4-35TG-24SBWB
BDI部件号
23179820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C4-35TG-24SBWB/p/23179820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
27.216
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Grain
槽夹角
35 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Offset Center Roll | Wide Base | 8-15/16 Inch Wide Secondary Roller
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C4-35TG-24SBWB
重量/磅
69
详细描述
24" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Grain; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
带宽
24 英寸 | 609.6 毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
总高
11.188 英寸 | 284.175 毫米
中心
6英寸 | 152.4毫米
滚筒轴向安装间
39英寸 | 990.6毫米
中心
4英寸 | 101.6毫米
滚筒轴向安装间
5英寸 | 127毫米
全长
41 英寸 | 1041.4 毫米
总宽
11 英寸 | 279.4 毫米
滚轮宽
11英寸 | 279.4毫米
滚筒跨长
24.875 英寸 | 631.825 毫米