PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C4-45TEI-48SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C4-45TEI-48SB
48" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 45 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C4-45TEI-48SB
BDI部件号
23177541
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C4-45TEI-48SB/p/23177541
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
46.72
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Impact
槽夹角
45 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Footpad Mounting
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C4-45TEI-48SB
重量/磅
103
详细描述
48" Belt Width; 4" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 45 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
总宽
9.5 英寸 | 241.3 毫米
带宽
48 英寸 | 1219.2 毫米
滚筒跨长
43.375 英寸 | 1101.725 毫米
滚轮直
4英寸 | 101.6毫米
全长
59.5 英寸 | 1511.3 毫米
滚筒轴向安装间
7.5英寸 | 190.5毫米
滚轮宽
16.125英寸 | 409.575毫米
总高
20.875 英寸 | 530.225 毫米
中心
6.5英寸 | 165.1毫米
中心
8.5英寸 | 215.9毫米
滚筒轴向安装间
57英寸 | 1447.8毫米