PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C5-20CITI-36SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C5-20CITI-36SB
36" Belt Width; 5" Roller Diameter; Channel Inset Trougher Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Side Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C5-20CITI-36SB
BDI部件号
23174910
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C5-20CITI-36SB/p/23174910
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
29.483
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Channel Inset Trougher Impact
槽夹角
20 Degree
安装形式
Side Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Endstand Mounting | 4 Mounting Hole
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C5-20CITI-36SB
重量/磅
65
详细描述
36" Belt Width; 5" Roller Diameter; Channel Inset Trougher Impact; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Side Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
总宽
8.125 英寸 | 206.375 毫米
滚筒跨长
34 英寸 | 863.6 毫米
滚筒轴向安装间
41.625英寸 | 1057.275毫米
带宽
36 英寸 | 914.4 毫米
滚轮宽
11英寸 | 279.4毫米
总高
9.438 英寸 | 239.725 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
滚筒轴向安装间
2.25英寸 | 57.15毫米
中心
5.688英寸 | 144.475毫米
全长
41.625 英寸 | 1057.275 毫米
中心
3.188英寸 | 80.975毫米