PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C5-20TG-48SBWB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C5-20TG-48SBWB
48" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Grain; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C5-20TG-48SBWB
BDI部件号
23179160
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C5-20TG-48SBWB/p/23179160
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
46.72
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Grain
槽夹角
20 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Offset Center Roll | Wide Base | 17 Inch Wide Secondary Roller
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C5-20TG-48SBWB
重量/磅
110
详细描述
48" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Grain; 20 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚筒轴向安装间
5英寸 | 127毫米
总宽
11 英寸 | 279.4 毫米
滚轮宽
19英寸 | 482.6毫米
中心
7.5英寸 | 190.5毫米
总高
13.188 英寸 | 334.975 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
滚筒跨长
49 英寸 | 1244.6 毫米
带宽
48 英寸 | 1219.2 毫米
全长
65 英寸 | 1651 毫米
中心
5英寸 | 127毫米
滚筒轴向安装间
63英寸 | 1600.2毫米