MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C5-35UI-48
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C5-35UI-48
Idler Assembly, Conveyor; 48" Belt Width; 5" Roller Diameter; Unequal Impact Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
C5-35UI-48
BDI部件号
21980092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C5-35UI-48/p/21980092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950842783
重量 / Kilogram
50.794
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Unequal Impact
槽夹角
35 Degree
安装形式
Side Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
重量/磅
105
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 48" Belt Width; 5" Roller Diameter; Unequal Impact Idler; 35 Degree; Side Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
总高
15.56 英寸 | 395.224 毫米
带宽
48 英寸 | 1219.2 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
滚筒轴向安装间
57英寸 | 1447.8毫米
中心
9英寸 | 228.6毫米
全长
59.5 英寸 | 1511.3 毫米
总宽
9.5 英寸 | 241.3 毫米
滚筒轴向安装间
5.5英寸 | 139.7毫米
中心
6.5英寸 | 165.1毫米
滚筒跨长
46.38 英寸 | 1178.052 毫米
滚轮宽
27.38英寸 | 695.452毫米