PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C5-45TESA-20SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C5-45TESA-20SB
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Self Aligner; 45 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C5-45TESA-20SB
BDI部件号
23139027
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C5-45TESA-20SB/p/23139027
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
37.648
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Self Aligner
槽夹角
45 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With 2 Guide Roller | 13.41 Inch Excluding the Guide Roller Height
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C5-45TESA-20SB
重量/磅
102
详细描述
20" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal Self Aligner; 45 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
中心
6.5英寸 | 165.1毫米
滚筒轴向安装间
29英寸 | 736.6毫米
全长
31 英寸 | 787.4 毫米
总高
14.5 英寸 | 368.3 毫米
滚筒跨长
19.625 英寸 | 498.475 毫米
中心
9英寸 | 228.6毫米
滚轮宽
7.625英寸 | 193.675毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
带宽
20 英寸 | 508 毫米
滚筒轴向安装间
6英寸 | 152.4毫米