PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C5-CATI-36SBA
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C5-CATI-36SBA
36" Belt Width; 5" Roller Diameter; Equal Catenary Impact; CEMA C; Threaded Rod End Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C5-CATI-36SBA
BDI部件号
23139239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C5-CATI-36SBA/p/23139239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.051
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Equal Catenary Impact
槽夹角
Not Applicable
安装形式
Threaded Rod End Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C5-CATI-36SBA
重量/磅
46
详细描述
36" Belt Width; 5" Roller Diameter; Equal Catenary Impact; CEMA C; Threaded Rod End Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚筒轴向安装间
0英寸 | 0毫米
带宽
36 英寸 | 914.4 毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米