PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C5-FSA-42SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C5-FSA-42SB
42" Belt Width; 5" Roller Diameter; Flat Carrier Self Aligner; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C5-FSA-42SB
BDI部件号
23144412
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C5-FSA-42SB/p/23144412
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
53.524
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Flat Carrier Self Aligner
槽夹角
0 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With 2 Guide Roller | 13.41 Inch Excluding the Guide Roller Height
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C5-FSA-42SB
重量/磅
132
详细描述
42" Belt Width; 5" Roller Diameter; Flat Carrier Self Aligner; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚筒轴向安装间
6英寸 | 152.4毫米
滚筒轴向安装间
51英寸 | 1295.4毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
全长
53 英寸 | 1346.2 毫米
总高
12.2 英寸 | 309.88 毫米
中心
9.875英寸 | 250.825毫米
滚轮宽
45.375英寸 | 1152.525毫米
中心
7.375英寸 | 187.325毫米
带宽
42 英寸 | 1066.8 毫米