MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C5-R-24-09-1
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C5-R-24-09-1
Idler Assembly, Conveyor; 24" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree; Top Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
C5-R-24-09-1
BDI部件号
21978588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C5-R-24-09-1/p/21978588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950845104
重量 / Kilogram
13.152
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 24" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return; 0 Degree; Top Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
中心
4英寸 | 101.6毫米
全长
35 英寸 | 889 毫米
带宽
24 英寸 | 609.6 毫米
滚筒轴向安装间
3.5英寸 | 88.9毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
滚筒轴向安装间
33英寸 | 838.2毫米
总宽
6 英寸 | 152.4 毫米
总高
4 英寸 | 101.6 毫米
中心
1.5英寸 | 38.1毫米
滚轮宽
27.38英寸 | 695.452毫米