![C5-RRDSA1-42](/medias/INDASYMSGXXX-RBR-RRDSA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNE9TOHhNRE0xTURRMk5EYzJNVGc0Tmk5SlRrUkJVMWxOVTBkWVdGaGZVa0pTWDFKU1JGTkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZlZjg5YWI5ODFlODczMWEzY2E4ZWU4Y2UzNTY1NTdiYjVkMWQ5ZGI2YWQyNTY3M2ZkYWM1ZmI1ZTk0NjdjMjc)
![C5-RRDSA1-42](/medias/INDASYMSGXXX-RBR-RRDSA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNE9TOHhNRE0xTURRMk5EYzJNVGc0Tmk5SlRrUkJVMWxOVTBkWVdGaGZVa0pTWDFKU1JGTkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZlZjg5YWI5ODFlODczMWEzY2E4ZWU4Y2UzNTY1NTdiYjVkMWQ5ZGI2YWQyNTY3M2ZkYWM1ZmI1ZTk0NjdjMjc)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C5-RRDSA1-42
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C5-RRDSA1-42
Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree; Top Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
C5-RRDSA1-42
BDI部件号
24657753
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C5-RRDSA1-42/p/24657753
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950856209
重量 / Kilogram
67.574
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return Self Aligner
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 42" Belt Width; 5" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree; Top Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
滚轮直
5英寸 | 127毫米
全长
54.5 英寸 | 1384.3 毫米
总宽
13 英寸 | 330.2 毫米
带宽
42 英寸 | 1066.8 毫米
滚筒轴向安装间
51英寸 | 1295.4毫米
滚轮宽
15.44英寸 | 392.176毫米