PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C6-10VRI-60SB-7
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C6-10VRI-60SB-7
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; V-Return Impact; 10 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C6-10VRI-60SB-7
BDI部件号
23145762
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C6-10VRI-60SB-7/p/23145762
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
39.916
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
V-Return Impact
槽夹角
10 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
2
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Drop Bracket Mounting
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C6-10VRI-60SB-7
重量/磅
86
详细描述
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; V-Return Impact; 10 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
总宽
10.5 英寸 | 266.7 毫米
总高
18.5 英寸 | 469.9 毫米
滚轮宽
31.438英寸 | 798.525毫米
滚筒轴向安装间
4英寸 | 101.6毫米
带宽
60 英寸 | 1524 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
全长
71 英寸 | 1803.4 毫米
滚筒跨长
63.063 英寸 | 1601.8 毫米
滚筒轴向安装间
69英寸 | 1752.6毫米