PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C6-15IVR-30SB-4
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C6-15IVR-30SB-4
30" Belt Width; 6" Roller Diameter; Inverted V-Return; 15 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C6-15IVR-30SB-4
BDI部件号
23145770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C6-15IVR-30SB-4/p/23145770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
33.67
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Inverted V-Return
槽夹角
15 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
2
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
IVR Drop Bracket Mounting
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C6-15IVR-30SB-4
重量/磅
75
详细描述
30" Belt Width; 6" Roller Diameter; Inverted V-Return; 15 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
总宽
9.5 英寸 | 241.3 毫米
全长
41 英寸 | 1041.4 毫米
带宽
30 英寸 | 762 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚轮宽
15.438英寸 | 392.125毫米
滚筒轴向安装间
4英寸 | 101.6毫米
滚筒跨长
30.75 英寸 | 781.05 毫米
滚筒轴向安装间
39英寸 | 990.6毫米