MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C6-20T-24-09
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C6-20T-24-09
Idler Assembly, Conveyor; 24" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
C6-20T-24-09
BDI部件号
21979824
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C6-20T-24-09/p/21979824
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950816463
重量 / Kilogram
25.85
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Equal
槽夹角
20 Degree
安装形式
Side Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
重量/磅
54
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 24" Belt Width; 6" Roller Diameter; Equal Idler; 20 Degree; Side Mount; CEMA C; Steel Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
带宽
24 英寸 | 609.6 毫米
中心
6英寸 | 152.4毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚轮宽
8.94英寸 | 227.076毫米
中心
9英寸 | 228.6毫米
全长
35.5 英寸 | 901.7 毫米
滚筒轴向安装间
33英寸 | 838.2毫米
滚筒跨长
26.63 英寸 | 676.402 毫米
总高
12.19 英寸 | 309.626 毫米
滚筒轴向安装间
5.5英寸 | 139.7毫米