PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C6-23LSRRD-42
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C6-23LSRRD-42
42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Live Shaft Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Direct Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C6-23LSRRD-42
BDI部件号
23145672
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C6-23LSRRD-42/p/23145672
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
22.893
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Live Shaft Return
槽夹角
0 Degree
安装形式
Direct Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1-7/16 Inch Shaft
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C6-23LSRRD-42
重量/磅
50
详细描述
42" Belt Width; 6" Roller Diameter; Live Shaft Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Direct Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
总宽
6 英寸 | 152.4 毫米
滚轮宽
44.875英寸 | 1139.825毫米
滚筒轴向安装间
51英寸 | 1295.4毫米
总高
6 英寸 | 152.4 毫米
全长
54.5 英寸 | 1384.3 毫米
带宽
42 英寸 | 1066.8 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米