PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C6-35TG-60SBWB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C6-35TG-60SBWB
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Grain; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C6-35TG-60SBWB
BDI部件号
23144798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C6-35TG-60SBWB/p/23144798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
63.956
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Grain
槽夹角
35 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Offset Center Roll | Wide Base | 21 Inch Wide Secondary Roller
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C6-35TG-60SBWB
重量/磅
153
详细描述
60" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Grain; 35 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
中心
5英寸 | 127毫米
全长
77 英寸 | 1955.8 毫米
中心
8英寸 | 203.2毫米
滚筒轴向安装间
75英寸 | 1905毫米
总宽
11 英寸 | 279.4 毫米
带宽
60 英寸 | 1524 毫米
总高
19.75 英寸 | 501.65 毫米
滚筒轴向安装间
5英寸 | 127毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚轮宽
23英寸 | 584.2毫米
滚筒跨长
55.5 英寸 | 1409.7 毫米