PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
C6-45TEI-36SB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY C6-45TEI-36SB
36" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 45 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
C6-45TEI-36SB
BDI部件号
23143660
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C6-45TEI-36SB/p/23143660
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
42.184
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal Impact
槽夹角
45 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Footpad Mounting
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
C6-45TEI-36SB
重量/磅
93
详细描述
36" Belt Width; 6" Roller Diameter; Trougher Equal Impact; 45 Degree Trough Angle; CEMA C; Base Mount; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚轮宽
11.75英寸 | 298.45毫米
中心
9.125英寸 | 231.775毫米
全长
47.5 英寸 | 1206.5 毫米
总宽
9.5 英寸 | 241.3 毫米
中心
6.125英寸 | 155.575毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
滚筒轴向安装间
45英寸 | 1143毫米
带宽
36 英寸 | 914.4 毫米
总高
18.063 英寸 | 458.8 毫米
滚筒跨长
31.25 英寸 | 793.75 毫米
滚筒轴向安装间
6英寸 | 152.4毫米