https://www.bdiexpress.com/medias/INDASYMSGXXX-RBR-RRDSA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNE9TOHhNRE0xTURRMk5EYzJNVGc0Tmk5SlRrUkJVMWxOVTBkWVdGaGZVa0pTWDFKU1JGTkJYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZlZjg5YWI5ODFlODczMWEzY2E4ZWU4Y2UzNTY1NTdiYjVkMWQ5ZGI2YWQyNTY3M2ZkYWM1ZmI1ZTk0NjdjMjc
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
C6-RRDSA1-24
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR C6-RRDSA1-24
Idler Assembly, Conveyor; 24" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree; Top Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
制造商部件号
C6-RRDSA1-24
BDI部件号
24657783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/C6-RRDSA1-24/p/24657783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950855790
重量 / Kilogram
50.8
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Return Self Aligner
槽夹角
0 Degree
安装形式
Top Mount
滚筒数量
1
CEMA等级
CEMA C
滚轮材料
Rubber Disc
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Conveyor
详细描述
Idler Assembly, Conveyor; 24" Belt Width; 6" Roller Diameter; Return Self Aligner; 0 Degree; Top Mount; CEMA C; Rubber Disc Roller Material; Ball Bearing; No Relubricatable
滚筒轴向安装间
33英寸 | 838.2毫米
带宽
24 英寸 | 609.6 毫米
滚轮宽
8.94英寸 | 227.076毫米
总宽
13 英寸 | 330.2 毫米
滚轮直
6英寸 | 152.4毫米
全长
36.5 英寸 | 927.1 毫米