PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
D5-20TE-54SBWB
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY D5-20TE-54SBWB
54" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 20 Degree Trough Angle; CEMA D; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
制造商部件号
D5-20TE-54SBWB
BDI部件号
23163524
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E6%89%98%E8%BE%8A%E6%80%BB%E6%88%90/D5-20TE-54SBWB/p/23163524
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
47.63
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Idler Assembly
产品类型
Trougher Equal
槽夹角
20 Degree
安装形式
Base Mount
滚筒数量
3
CEMA等级
CEMA D
滚轮材料
Steel
轴承类型
Ball Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Footpad Mounting | Wide Base
类别 - BDI
Conveyor Idler Assembly
名称
Assembly
关键字串
Idler Conveyor
制造商货号
D5-20TE-54SBWB
重量/磅
105
详细描述
54" Belt Width; 5" Roller Diameter; Trougher Equal; 20 Degree Trough Angle; CEMA D; Base Mount; Steel Roller Material; Ball Bearing; Non-Relubricatable
滚筒轴向安装间
9英寸 | 228.6毫米
中心
9.5英寸 | 241.3毫米
全长
71.5 英寸 | 1816.1 毫米
中心
7英寸 | 177.8毫米
滚筒轴向安装间
69英寸 | 1752.6毫米
滚轮直
5英寸 | 127毫米
滚轮宽
19.75英寸 | 501.65毫米
滚筒跨长
58.188 英寸 | 1477.975 毫米
带宽
54 英寸 | 1371.6 毫米
总宽
10.938 英寸 | 277.825 毫米
总高
16.25 英寸 | 412.75 毫米